Referenties
SMC:TFU0604B-2
Rubix:05286488
Fabrikant:TFU0604B-2

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETHAAN VLAKKE SLANG TFU0604B-2
Polyurethaan Slang Meervoudig
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 2 tot Ø 8 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleur: zwart.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Aantal buizen: 2
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleur: zwart.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Aantal buizen: 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 10 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,37 excl. BTW
/ rol
€ 50,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen