Referenties
SMC:TS0425W-20
Rubix:05284727
Fabrikant:TS0425W-20

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0425W-20 (RO=20M)
Metrisch Soft Nylon Slang
•Toepasselijke buis buiten-Ø (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5) Kleur: W (Wit) Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5) Kleur: W (Wit) Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x355x320 mm |
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | zacht nylon |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,80 excl. BTW
/ rol
€ 22,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen