Referenties
SMC:TUH0604W-20
Rubix:05284090
Fabrikant:TUH0604W-20

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604W-20 (RO=20M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
TUH, harde polyurethaanbuis, hogedruktype
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ rol
€ 21,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen