MECALINE PU SLANG ZWART 12X8 100M 894168
POLYURETHAAN SLANGEN (PU)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:894168
Rubix:A0327696
EAN:3660338466175

Documenten
Productdetails : MECALINE PU SLANG ZWART 12X8 100M 894168
MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C.
Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pu |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 448,96 excl. BTW
/ rol
€ 543,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen