Referenties
SMC:TD1209-10
Rubix:05286478
Fabrikant:TD1209-10
EAN:3618036140194

Documenten
Productdetails : SMC SOEPELE FLUOROPOLYMEER SLANG TD1209-10
Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
TD, Metric Size Soft Fluoropolymer Tubing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polytetrafluorethyleenhars |
| Lengte rol | 10 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,21 excl. BTW
/ rol
€ 446,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen