Referenties
SMC:TUZ0604W-20
Rubix:05284620
Fabrikant:TUZ0604W-20





Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604W-20 (RO=20M)
Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: W (White)
Rol lengte: 20m rol
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: W (White)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 399 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,18 excl. BTW
/ rol
€ 26,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen