Referenties
SMC:TIUB11C-20
Rubix:05281404
Fabrikant:TIUB11C-20
EAN:3618034967939

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9,53 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB11C-20 (RO=20M)
Inch Polyurethaan Slang
•Toepasselijke buisuitwendige diameter (O.D.): 1/8" tot 1/2"
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Suffix: Geen
Maat: 11 (ODØ9.53, IDØ6.35)
Kleur: C (transparant)
Haspellengte: Geen
Rol lengte: 20 m
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Suffix: Geen
Maat: 11 (ODØ9.53, IDØ6.35)
Kleur: C (transparant)
Haspellengte: Geen
Rol lengte: 20 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 952 g |
| Binnendiameter | 6,35 mm |
| Buitendiameter | 9,53 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ rol
€ 101,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen