Referenties
SMC:TLM1613N-10
Rubix:A0263163
Fabrikant:TLM1613N-10
EAN:3618036620887
Documenten
Productdetails : SMC SLANG PFA TLM1613N-10
Fluoropolymeer Slang, Metrisch
Sterke punten
Goede chemische en thermische bestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | transparant |
| Lengte rol | 10 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,17 excl. BTW
/ stuk
€ 787,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen