SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604N-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH0604N-20
Rubix:05284088
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604N-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604N-20 (RO=20M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikt voor buis buitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.

Maat: 0604 (O.D.6, I.D.4, hoge druktype)
Kleur: N (doorschijnend)
Roellengte: 20 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht450 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurtransparant
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,46 excl. BTW
/ rol
21,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen