MECALINE VETSLANG M10X1 11 X 500 MM - 853659
Slang voor schaarvetspuit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853659
Rubix:07850230
EAN:3660338097133

Documenten
Productdetails : MECALINE VETSLANG M10X1 11 X 500 MM - 853659
Norm: DIN 1283
Verbinding: M10
Buitendiameter: 11 mm
Verbinding: M10
Buitendiameter: 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slang voor schaarvetspuit ø 15 mm |
| Slanglengte | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,56 excl. BTW
/ stuk
€ 16,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden