Referenties
ABA:4121015
Rubix:27200758
Fabrikant:1100012015
EAN:7391458832248



Productdetails : ABA 2 OOR SLANGKLEM 13-15 MM GVZ
Knijpklem 2-oors, verzinkt staal, Type ABA 7-9mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | 2-oors |
| Klembereik, minimaal | 13 mm |
| Klembereik, maximaal | 15 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
