SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-50/70 9 - 734594

Slangklem met dichte band van verzinkt staal - W1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:734594
Rubix:27340226
EAN:3660338012983
SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-50/70 9 - 734594

Technische samenvatting

Typedichte band
Klemdiameter70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-50/70 9 - 734594


Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Typedichte band
Klemdiameter70 mm
Klembereik, minimaal50 mm
Klembereik, maximaal70 mm
Breedte9 mm
Materiaalw1 staal
€ 1,83 excl. BTW
/ stuk
€ 2,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden