Referenties
ABA:4121034
Rubix:27200772
Fabrikant:4121034
EAN:7391458832316

Productdetails : ABA 2 OOR SLANGKLEM 31-34 MM GVZ
Knijpklem 2-oors, verzinkt staal, Type ABA 7-9mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2-oors |
| Klemdiameter | 34 mm |
| Klembereik, minimaal | 31 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 34 mm |
| Breedte | 9,5 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
