SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-25/40 9 - 734655

Slangklem met dichte band van roestvrij staal - W2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:734655
Rubix:27340298
EAN:3660338013201
SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-25/40 9 - 734655

Technische samenvatting

Typedichte band
Klemdiameter40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-25/40 9 - 734655


Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Typedichte band
Klemdiameter40 mm
Klembereik, minimaal25 mm
Verpakkingseenheidpak
Klembereik, maximaal40 mm
Breedte9 mm
Materiaalw2 staal
€ 1,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden