SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-10/16 9 - 734587
Slangklem met dichte band van verzinkt staal - W1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:734587
Rubix:27340198
EAN:3660338012914



Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-10/16 9 - 734587
Norm: DIN 3017.1
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | dichte band |
| Klemdiameter | 16 mm |
| Klembereik, minimaal | 10 mm |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Klembereik, maximaal | 16 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | w1 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden