SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-100/120 12 - 734673


Slangklem met dichte band van roestvrij staal - W2

Referenties
spartex:734673
rubix:27340246
ean:3660338013744
SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-100/120 12 - 734673
brand logo
Technische samenvatting
TypeDichte band
Klembereik, minimaal100 mm
Klembereik, maximaal120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-100/120 12 - 734673


Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
TypeDichte band
Klembereik, minimaal100 mm
Klembereik, maximaal120 mm
Breedte12 mm
MateriaalW2 staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,81 excl. BTW
/ 25 stuks
98,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen