Referenties
ABA:3511138
Rubix:27200075
Fabrikant:3511138
EAN:7391458802159
Productdetails : ABA SLANGKLEM ORIGINAL 104-138 MM RVS A4
Een speciale wormschroef slangklem voor industriele toepassingen. Gladde bandonderzijde die beschadigingen aan de slang voorkomt. Bevestigen van rubber- en kunststofslangen. Wordt veel gebruikt in industrie, landbouw en automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | original |
| Klembereik, minimaal | 104 mm |
| Klembereik, maximaal | 138 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,76 excl. BTW
/ stuk
€ 15,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
