Referenties
Norma:1367352060
Rubix:A0476266
Fabrikant:1367352060
EAN:4043171100809

Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 50-70/12 W1
De NORMACLAMP TORRO is een slangklem voor meerdere toepassingen, bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting. Dankzij voortdurende verdere ontwikkeling is deze klem nog steeds de maatstaf voor moderne klemconstructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | torro c7 w1 |
| Klembereik, minimaal | 50 mm |
| Klembereik, maximaal | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden