SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-90/110 12 - 734642

Slangklem met dichte band volledig van roestvrij staal - W4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:734642
Rubix:27340190
EAN:3660338013553
SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-90/110 12 - 734642
Technische samenvatting
Typedichte band
Klembereik, minimaal90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-90/110 12 - 734642


Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen kap en schroef.
Materiaal: band en schroef van roestvrij staal 304.
Gebruik: industrie in het algemeen, machineomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Typedichte band
Klembereik, minimaal90 mm
Klembereik, maximaal110 mm
Breedte12 mm
Materiaalw4 staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,52 excl. BTW
/ stuk
7,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden