Referenties
ABA:3511044
Rubix:27200067
Fabrikant:0813 4034 038
EAN:7391458802074

Productdetails : ABA SLANGKLEM ORIGINAL 32-44 MM RVS A4
Een speciale wormschroef slangklem voor industriele toepassingen. Gladde bandonderzijde die beschadigingen aan de slang voorkomt. Bevestigen van rubber- en kunststofslangen. Wordt veel gebruikt in industrie, landbouw en automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Type | original |
| Klembereik, minimaal | 32 mm |
| Klembereik, maximaal | 44 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,74 excl. BTW
/ stuk
€ 8,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
