Referenties
ABA:3240017
Rubix:27200011
Fabrikant:3240017
EAN:7391458803019

Productdetails : ABA SLANGKLEM 11-17 MM GVZ
Een speciale wormschroef slangklem voor industriele toepassingen. Gladde bandonderzijde die beschadigingen aan de slang voorkomt. Bevestigen van rubber- en kunststofslangen. Wordt veel gebruikt in industrie, landbouw en automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Type | nova |
| Klemdiameter | 17 mm |
| Klembereik, minimaal | 11 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 17 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
