Referenties
ABA:3511112
Rubix:27200074
Fabrikant:3511112
EAN:7391458874323

Productdetails : ABA SLANGKLEM ORIGINAL 87-112 MM RVS A4
Een speciale wormschroef slangklem voor industriele toepassingen. Gladde bandonderzijde die beschadigingen aan de slang voorkomt. Bevestigen van rubber- en kunststofslangen. Wordt veel gebruikt in industrie, landbouw en automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | original |
| Klemdiameter | 112 mm |
| Klembereik, minimaal | 87 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 112 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,30 excl. BTW
/ stuk
€ 13,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
