Referenties
Spartex:734765
Rubix:27340058
EAN:3660338014574



Documenten
Productdetails : SPARTEX 2-OORKLEM VERZINKT 5/7 - 734765
Materiaal: verzinkt staal
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | oorklem |
| Klembereik, minimaal | 5 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 7 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 42,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
