Referenties
ABA:L341139
Rubix:27200699
Fabrikant:L341139

Productdetails : ABA SLANGKLEM ROBUST M8 131-139 / W5 RVS-A4
ABA slangklem robust 56-59mm gvz
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | robust |
| Klembereik, minimaal | 131 mm |
| Klembereik, maximaal | 139 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,52 excl. BTW
/ stuk
€ 16,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
