Referenties
Norma:TORRO 40-60/1275
Rubix:A0476335
Fabrikant:01367705050
EAN:4043171101516

Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 40-60/12 W5
Norma slangklem torro 40-60/12 w5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 40-60/12 w5 |
| Klemdiameter | 60 mm |
| Klembereik, minimaal | 40 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 60 mm |
| Breedte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,89 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 198,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen