SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 40/60 8 891796
Opengewerkte kraag van roestvrij staal - W2
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:734687
Spartex:891796
Rubix:A0320125
EAN:3660338444210



Productdetails : SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 40/60 8 891796
Open bandklem met groot klembereik. De openingen in de band maken ze uiterst flexibel.
Band en behuizing van roestvast staal AISI 430 en schroeven van gegalvaniseerd zacht staal.
Band en behuizing van roestvast staal AISI 430 en schroeven van gegalvaniseerd zacht staal.
Norm: NFE 27851
Toepassingen
Alle soorten industrie, sanitair...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opengewerkte strook |
| Klembereik, minimaal | 40 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 60 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | staal w2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,44 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 93,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen