METABO SLANGTULE R 1/4 BU X 9MM 901026068
Slangmondstukken met uitwendige schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0901026068
Rubix:A0218506
Fabrikant:0901026068
EAN:4003665297972

Productdetails : METABO SLANGTULE R 1/4 BU X 9MM 901026068
Slangmondstuk van messing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | 9 mm |
| Type bedrading | bspt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden