Referenties
Milwaukee:4932464479
Rubix:A0649729
EAN:4058546224240

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BOORKOP SNELSPAN 13MM M12FPDX-CK
CHUCK M12FPDX-CK 13XX
M12FPDX-CK - 1 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Aansluiting 1 | trennstelle 1 |
| Profiel | keyless snelspanboorhouder (13 mm) voor m12 fpdx |
| Aansluiting 2 | maschinenseitig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,42 excl. BTW
/ stuk
€ 33,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
