Referenties
SMC:M-5UL
Rubix:05285954
Fabrikant:M-5UL
EAN:3618035941754

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | external thread (m) |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5UL
Series M and MS miniature fittings are for use with air connections in confined areas. The hose nipple and hose elbow styles accept nylon, soft nylon and polyurethane tubing. The body of the MS series is stainless steel, making it possible to use this fitting in corrosive applications.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5UL (Port Size M5X0.8, Universal Elbow)
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5UL (Port Size M5X0.8, Universal Elbow)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x15x13 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Aansluiting 1 | external thread (m) |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Aansluiting 2 | internal thread (m) |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 19,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen