MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 10 1/2 - 756136
Slangpilaar conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:756136
Rubix:27360066
EAN:3660338031649


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | r1/2 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Documenten
Productdetails : MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 10 1/2 - 756136
Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/2 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden