MECALINE SLANGPILAAR CONISCH BUITENDRAAD 8-3/8 - 858664

Slangpilaar conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858664
Rubix:06851976
EAN:3660338137341
MECALINE SLANGPILAAR CONISCH BUITENDRAAD 8-3/8 - 858664

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch8 mm
Materiaalmessing vernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLANGPILAAR CONISCH BUITENDRAAD 8-3/8 - 858664


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch8 mm
Materiaalmessing vernikkeld
2,65 excl. BTW
/ stuk
3,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden