MECALINE SLANGPILAAR CONISCH BUITENDRAAD 9-1/4 - 858666
Slangpilaar conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858666
Rubix:06851980
EAN:3660338137365


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | r1/4 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 9 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLANGPILAAR CONISCH BUITENDRAAD 9-1/4 - 858666
Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/4 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 9 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden