Referenties
SMC:M-5T
Rubix:05285952
Fabrikant:M-5T
EAN:3618035941761

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | internal thread (m) |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5T
Series M and MS miniature fittings are for use with air connections in confined areas. The hose nipple and hose elbow styles accept nylon, soft nylon and polyurethane tubing. The body of the MS series is stainless steel, making it possible to use this fitting in corrosive applications.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5T (Port Size M5X0.8, Union Tee)
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5T (Port Size M5X0.8, Union Tee)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x13x9 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Aansluiting 1 | internal thread (m) |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Aansluiting 2 | internal thread (m) |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 15,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen