GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 3 KG, 900MM - 609 H-3-90

Sledge Hammer

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:609 H-3-90
Rubix:10027818
Fabrikant:8673300
EAN:4010883867337
GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 3 KG, 900MM - 609 H-3-90
Technische samenvatting

Productdetails : GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 3 KG, 900MM - 609 H-3-90


Voorhamer ROTBAND-PLUS 3 kg, 900 mm gesmede hamerkop DIN 1042 door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel hickorysteel DIN 5112, met extra lange steelbeschermingshuls, uitvoering -90 = 90 cm steel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemoker
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,38 excl. BTW
/ stuk
87,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden