Referenties
Gedore:609 H-8
Rubix:10020328
Fabrikant:8674110
EAN:4010883867412

Productdetails : GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 8 KG, 900MM - 609 H-8
Voorhamer ROTBAND-PLUS 8 kg, 900 mm gesmede hamerkop DIN 1042 door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel hickorysteel DIN 5112, met extra lange steelbeschermingshuls, uitvoering -90 = 90 cm steel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 9,185 kg |
| Handvat | hickory |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,68 excl. BTW
/ stuk
€ 154,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
