FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.35

212A - Terugstootloze hamers met verwisselbare hamerdoppen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:212A.35
Rubix:10106871
EAN:3148511484609
FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.35

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie35 mm
Lengte305 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.35


De Facom 212A terugstootloze hamer is ontworpen om optimale controle en hoge precisie te bieden bij montage-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden.

Kenmerken:
De 212A onderscheidt zich door het vermogen om schokken te absorberen, waardoor de terugslag bij impact aanzienlijk wordt verminderd. Dit verbetert de precisie bij nauwkeurige afstelwerkzaamheden en beperkt het risico op beschadiging van de bewerkte onderdelen. Het stalen lichaam garandeert een uitstekende duurzaamheid, terwijl de glasvezelsteel een hoge weerstand biedt tegen mechanische en thermische belastingen. De nylon hamerdoppen, met een gekalibreerde hardheid, zijn eenvoudig vervangbaar, waardoor de levensduur van de hamer wordt verlengd.

Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere maten voor uiteenlopende professionele toepassingen.
• Versterkte stalen body voor maximale robuustheid.
• Glasvezelsteel: hoge weerstand tegen schokken en hitte.
• Ergonomische, antislip PVC-handgreep voor comfort en veiligheid in gebruik.
• Vervangbare nylon hamerdoppen met een hardheid Shore 74D ±5%.
• Snelvervangsysteem voor hamerdoppen.
• Compatibele reserve hamerdoppen: 212E35 t/m 212E60.
• Zwarte epoxycoating met hoge corrosiebestendigheid.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk op het gebied van professionele gereedschappen. Het maakt tegenwoordig deel uit van de Stanley Black & Decker groep en biedt een compleet assortiment handgereedschap en oplossingen voor professionals in de industrie, de auto-industrie, de luchtvaart en het onderhoud. Met meer dan 100 jaar ervaring staat Facom bekend om de kwaliteit van zijn producten, zijn hoge eisen op het gebied van innovatie en zijn vermogen om aan de meest veeleisende behoeften in de praktijk te voldoen. Het bedrijf brengt meer dan 10.000 producten op de markt en distribueert zijn producten in meer dan 100 landen.

Sterke punten

• Effectieve reductie van terugslag voor betere impactcontrole
• Eenvoudig vervangbare hamerdoppen voor een langere levensduur van het gereedschap
• Comfortabele grip dankzij de ergonomische handgreep

Toepassingen

De Facom 212A terugstootloze hamer is bijzonder geschikt voor gevoelige montage- en demontagewerkzaamheden waarbij de beheersing van de slag essentieel is. Hij is ideaal voor werkplaatsen in de algemene mechanica, onderhoudstechnici, carrosseriespecialisten en installateurs van industriële apparatuur. De hamer kan worden gebruikt om onderdelen af te stellen zonder deze te beschadigen of om te slaan op kwetsbare oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht719 g
Afmeting verpakking (D x B x H)305x110x38 mm
Gewicht verpakking698 g
Typemoker
Sectie35 mm
Lengte305 mm
Gewicht700 g
Diameter35 mm
Vormrond
Handvatergonomisch handvat pvc
Aangepaste tariefcode39269097
€ 41,51 excl. BTW
/ stuk
€ 50,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden