Referenties
Pferd Tools:GSB 4530 CO-COOL 120
Rubix:23088537
Fabrikant:42210312
EAN:4007220772409



Productdetails : PFERD SCHUURHULS GSB CO-COOL 4530 K120
Toegevoegde actieve stoffen verbeteren de materiaalafname, voorkomen dichtsmeren en maken warmtevrij schuren mogelijk. Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: COCOOL keramische korrel Voor agressief slijpen met zeer hoge materiaalafname op harde, taaie materialen met slechte warmtegeleiding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 45 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 191,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
