SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X40

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT12X40EFA2
Rubix:08254353
Fabrikant:4028212 40
EAN:4043377072764
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X40

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X40


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 37,79 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking