SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X10

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP8X10EFA2
Rubix:08252836
Fabrikant:055128 10
EAN:4043377041692
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X10


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 25,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking