SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2,5X6

Sleufschroeven met punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPT2,5X6EFA1
Rubix:08254667
Fabrikant:0553225 6
EAN:4043377042934
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2,5X6
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2,5X6


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2,5X6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 553
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 31,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

2,5 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking