Referenties
Spartex:VSTFPT4X10EFA1
Rubix:08252851
Fabrikant:055324 10
EAN:4043377043054


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M4X10
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M4X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 553 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
10 mm