SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X6
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:STHCPLEFA2X6EFA2
Spartex:VSTHCPL2X6EFA2
Rubix:08259842
Fabrikant:402622 6
EAN:4043377068286


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X6
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
2 mm
Lengte
6 mm