SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X100

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC12X100EFA2
Rubix:A0824727
Fabrikant:4029212 100
EAN:4043377341037
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X100

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X100


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 139,31 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 168,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Norm