Referenties
Spartex:GOUJ1.25-16X80EFA4
Rubix:08255352
Fabrikant:0939416 80
EAN:4043377107374


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M16X80
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M16X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm