KNIPEX SLEUTELTANG 86 05 250 S5
SLEUTELTANG MET PARALLELE BEK 250MM ( UE 1) NICKEL PLAST.
Zie technische informatieReferenties
Knipex:86 05 250 S5
Rubix:A0923202
EAN:4003773069119

Productdetails : KNIPEX SLEUTELTANG 86 05 250 S5
verchroomde tang, handgrepen met tweecomponentenbekleding
Sterke punten
Vervangt een hele set steeksleutels, metrisch en in inches
Gladbekken die verchroomde kranen bij montage sparen!
Verstelbaar schroefgereedschap
Ook uitstekend geschikt om te grijpen, vasthouden, persen en vormen
Instellen direct op het werkstuk door eenvoudige druk op de knop
Geen beschadiging van de randen van verchroomde armaturen dankzij een spelingvrije druk van de bekken
Schokvrije opname van alle breedtes tot aan de aangegeven maximale capaciteit dankzij de parallelle bekken
Veilige vergrendeling van de scharnieras: geen onbedoelde verstelling
De slag tussen de bekken maakt snel aandraaien en losdraaien mogelijk volgens het ratelprincipe
Hoge klemkracht dankzij een handmatige krachtoverbrenging vermenigvuldigd met 10
Elektrisch chroom-vanadiumstaal, gesmeed, oliegehard
Gladbekken die verchroomde kranen bij montage sparen!
Verstelbaar schroefgereedschap
Ook uitstekend geschikt om te grijpen, vasthouden, persen en vormen
Instellen direct op het werkstuk door eenvoudige druk op de knop
Geen beschadiging van de randen van verchroomde armaturen dankzij een spelingvrije druk van de bekken
Schokvrije opname van alle breedtes tot aan de aangegeven maximale capaciteit dankzij de parallelle bekken
Veilige vergrendeling van de scharnieras: geen onbedoelde verstelling
De slag tussen de bekken maakt snel aandraaien en losdraaien mogelijk volgens het ratelprincipe
Hoge klemkracht dankzij een handmatige krachtoverbrenging vermenigvuldigd met 10
Elektrisch chroom-vanadiumstaal, gesmeed, oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 46 mm |
| Aantal posities | 17 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,40 excl. BTW
/ stuk
€ 161,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen