Referenties
Stahlwille:65726240
Rubix:10127332
EAN:4018754178421



Productdetails : STAHLWILLE 6240 WATERPOMPTANG 65726240
DBGM, doorgestoken scharnier met dubbele steun, snelinstelling op het werkstuk via drukknop, traploos en licht 10-voudig verstelbaar (180 mm), 12-voudig verstelbaar (240 mm), 15-voudig verstelbaar (300 mm), inductief geharde bekken - extreem hard en duurzaam, klembeveiliging tegen letsel, chroom-vanadium.
Water pump pliers FastGRIP - Length 240mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Openingscapaciteit | 37 mm |
| Aantal posities | 12 |
| Handvat | kunststof (textuur) gecoate handgrepen |
| Type | waterpomptang fastgrip (6572) |
| Gewicht | 405 g |
| Type armen | zelfklemmende, fijngetande bekken; inductief geharde tanden + klembeveiliging |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,99 excl. BTW
/ stuk
€ 47,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden