Referenties
Milwaukee:4932498543
Rubix:A0741345
Fabrikant:4932498543
EAN:4058546524128



Productdetails : MILWAUKEE WATERPOMPTANGEN SET 4932498543
Waterpomptangen set (3-delig)
Waterpomptangen set (3-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 75 mm |
| Handvat | softgrip |
| Type | waterpomptangenset (verstelbaar) |
| Gewicht | 1120 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 105,90
€ 102,90 excl. BTW
/ stuk
€ 124,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
