Referenties
Pferd Tools:BA 50/2000 X Z 40
Rubix:23086844
Fabrikant:45009504
EAN:4007220586327



Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 50/2000 X Z 40
Slijpmiddel: korund A. Voor het grof- en fijnslijpen op metalen en hout. Op alle gangbare en speciale bandslijpmachines in de industrie en het ambacht inzetbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
