Referenties
Pferd Tools:CDR 38 CO-COOL 120
Rubix:23089168
Fabrikant:42776412
EAN:4007220778630





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CDR 38 CO-COOL 120
De Pferd Tools COMBIDISC CDR slijpbladen in keramische korrel CO-COOL uitvoering zijn ontworpen voor agressieve slijptoepassingen met een hoge materiaalafname op harde en slecht warmtegeleidende materialen. De zelfslijpende keramische korrel en actieve slijpadditieven zorgen voor een constante snijwerking, terwijl verstopping en warmteontwikkeling worden beperkt.
Kenmerken:
De COMBIDISC CDR CO-COOL slijpbladen zijn geschikt voor slijpen, structureren, stapsgewijs fijnslijpen, bewerken van lasnaden, oppervlaktebewerking, afschuinen, ontbramen en egaliseren. De zelfslijpende keramische korrel zorgt voor een agressieve slijpwerking en constante prestaties. Actieve slijpadditieven verbeteren de materiaalafname, verminderen verstopping en maken slijpen mogelijk met minimale warmteontwikkeling op harde en thermisch slecht geleidende materialen. Het CDR-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad aan gereedschapszijde en wordt gemonteerd op COMBIDISC-steunschijven van Pferd Tools (ook compatibel met gangbare systemen). Gereedschapswissels verlopen snel, de hantering blijft eenvoudig en de werking is vrijwel trillingsvrij. Bovendien worden problemen zoals aankleving, slip of loskomen effectief beperkt.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: keramische korrel CO-COOL
• Korrelgroftes: 24, 36, 60, 80, 120
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad)
• Beschikbare diameters: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Aanbevolen toerental Ø 38 mm: 5.000 – 16.000 t/min
• Aanbevolen toerental Ø 50 mm: 3.800 – 13.000 t/min
• Aanbevolen toerental Ø 75 mm: 2.500 – 9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Compatibele machines: spindels, machines met flexibele as, haakse slijpmachines (ook accu), rechte slijpmachines
• Compatibele systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On
Kenmerken:
De COMBIDISC CDR CO-COOL slijpbladen zijn geschikt voor slijpen, structureren, stapsgewijs fijnslijpen, bewerken van lasnaden, oppervlaktebewerking, afschuinen, ontbramen en egaliseren. De zelfslijpende keramische korrel zorgt voor een agressieve slijpwerking en constante prestaties. Actieve slijpadditieven verbeteren de materiaalafname, verminderen verstopping en maken slijpen mogelijk met minimale warmteontwikkeling op harde en thermisch slecht geleidende materialen. Het CDR-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad aan gereedschapszijde en wordt gemonteerd op COMBIDISC-steunschijven van Pferd Tools (ook compatibel met gangbare systemen). Gereedschapswissels verlopen snel, de hantering blijft eenvoudig en de werking is vrijwel trillingsvrij. Bovendien worden problemen zoals aankleving, slip of loskomen effectief beperkt.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: keramische korrel CO-COOL
• Korrelgroftes: 24, 36, 60, 80, 120
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad)
• Beschikbare diameters: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Aanbevolen toerental Ø 38 mm: 5.000 – 16.000 t/min
• Aanbevolen toerental Ø 50 mm: 3.800 – 13.000 t/min
• Aanbevolen toerental Ø 75 mm: 2.500 – 9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Compatibele machines: spindels, machines met flexibele as, haakse slijpmachines (ook accu), rechte slijpmachines
• Compatibele systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On
Sterke punten
• Hoge materiaalafname op harde en thermisch slecht geleidende materialen
• Minder verstopping dankzij actieve slijpadditieven
• Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen
• Snelle gereedschapswissel via het CDR-systeem, met minder stilstand
• Eenvoudige hantering en vrijwel trillingsvrije werking
• Betrouwbare bevestiging zonder aankleving, slip of loskomen
• Beschikbaar in meerdere diameters en korrelgroftes voor optimale procesafstemming
• Minder verstopping dankzij actieve slijpadditieven
• Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen
• Snelle gereedschapswissel via het CDR-systeem, met minder stilstand
• Eenvoudige hantering en vrijwel trillingsvrije werking
• Betrouwbare bevestiging zonder aankleving, slip of loskomen
• Beschikbaar in meerdere diameters en korrelgroftes voor optimale procesafstemming
Toepassingen
De CDR CO-COOL slijpbladen zijn geschikt voor toepassingen op ongeharde en onbehandelde staalsoorten, constructiestaal, koolstofstaal, gereedschapsstaal, ongelegeerde en gegoten staalsoorten, evenals op geharde, behandelde en gelegeerde staalsoorten en austenitisch roestvast staal. Ze zijn ook inzetbaar op materialen zoals brons, titanium en nikkel- en kobaltlegeringen.
Gebruik op zachte aluminiumlegeringen is mogelijk, hoewel korund doorgaans beter geschikt is voor dit type materiaal.
Deze slijpbladen worden toegepast bij oppervlaktevoorbereiding, nabewerking van lasnaden, ontbramen, afschuinen en stapsgewijze afwerking in sectoren zoals metaalbewerking, machinebouw, industrieel onderhoud en algemene metaalverwerking. Ze worden gebruikt in combinatie met een steunschijf op machines met flexibele as, haakse slijpmachines (pneumatisch of elektrisch) en andere roterende aandrijvingen.
Gebruik op zachte aluminiumlegeringen is mogelijk, hoewel korund doorgaans beter geschikt is voor dit type materiaal.
Deze slijpbladen worden toegepast bij oppervlaktevoorbereiding, nabewerking van lasnaden, ontbramen, afschuinen en stapsgewijze afwerking in sectoren zoals metaalbewerking, machinebouw, industrieel onderhoud en algemene metaalverwerking. Ze worden gebruikt in combinatie met een steunschijf op machines met flexibele as, haakse slijpmachines (pneumatisch of elektrisch) en andere roterende aandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 158,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
