Referenties
Pferd Tools:CD 75 CO-COOL 60
Rubix:23083511
Fabrikant:42756706
EAN:4007220617335





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CD 75 CO 60
De COMBIDISC® CD slijpbladen in keramische korrel CO-COOL-uitvoering van Pferd Tools zijn ontworpen voor maximale materiaalafname op harde materialen. De zelfslijpende korrel en actieve additieven zorgen voor een constante snijprestatie. Ze maken deel uit van het COMBIDISC-systeem voor een snelle montage.
Kenmerken:
De CO-COOL-uitvoering maakt gebruik van een zelfslijpende keramische korrel die een maximale snijprestatie langdurig behoudt. Actieve additieven zijn geïntegreerd in de coating om de materiaalafname te verbeteren en tegelijkertijd vollopen te beperken. Deze configuratie maakt slijpen mogelijk met minimale warmteontwikkeling, zelfs op harde materialen met een lage thermische geleidbaarheid.
Het bevestigingssysteem is gebaseerd op een schroefaansluiting met binnendraad aan gereedschapszijde, compatibel met metalen en kunststof steunschijven (COMBIDISC, PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On). Deze montage zorgt voor een betrouwbare bevestiging zonder loskomen of slippen tijdens de bewerking. De werking blijft stabiel met beperkte trillingen, wat het gebruikscomfort verhoogt. Steunschijven dienen apart te worden besteld en zijn geschikt voor verschillende machines.
Specificaties:
• Diameters: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Korrelgroftes: 24, 36, 60, 80, 120
• Optimaal toerental:
- Ø 38 mm: 5.000 – 16.000 t/min
- Ø 50 mm: 3.800 – 13.000 t/min
- Ø 75 mm: 2.500 – 9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Bevestigingssysteem: CD (binnendraad)
• Verpakking: 100 stuks (Ø 38 mm en 50 mm), 50 stuks (Ø 75 mm)
Kenmerken:
De CO-COOL-uitvoering maakt gebruik van een zelfslijpende keramische korrel die een maximale snijprestatie langdurig behoudt. Actieve additieven zijn geïntegreerd in de coating om de materiaalafname te verbeteren en tegelijkertijd vollopen te beperken. Deze configuratie maakt slijpen mogelijk met minimale warmteontwikkeling, zelfs op harde materialen met een lage thermische geleidbaarheid.
Het bevestigingssysteem is gebaseerd op een schroefaansluiting met binnendraad aan gereedschapszijde, compatibel met metalen en kunststof steunschijven (COMBIDISC, PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On). Deze montage zorgt voor een betrouwbare bevestiging zonder loskomen of slippen tijdens de bewerking. De werking blijft stabiel met beperkte trillingen, wat het gebruikscomfort verhoogt. Steunschijven dienen apart te worden besteld en zijn geschikt voor verschillende machines.
Specificaties:
• Diameters: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Korrelgroftes: 24, 36, 60, 80, 120
• Optimaal toerental:
- Ø 38 mm: 5.000 – 16.000 t/min
- Ø 50 mm: 3.800 – 13.000 t/min
- Ø 75 mm: 2.500 – 9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Bevestigingssysteem: CD (binnendraad)
• Verpakking: 100 stuks (Ø 38 mm en 50 mm), 50 stuks (Ø 75 mm)
Sterke punten
• Constante maximale prestaties dankzij zelfslijpende keramische korrel
• Sterk verminderde warmteontwikkeling, geschikt voor slecht warmtegeleidende materialen
• Minder vervuiling door actieve additieven, wat de standtijd verlengt
• Snelle gereedschapswissel via het COMBIDISC-systeem
• Betrouwbare, veilige werking zonder slippen of loskomen
• Verhoogd gebruikscomfort door lage trillingen
• Sterk verminderde warmteontwikkeling, geschikt voor slecht warmtegeleidende materialen
• Minder vervuiling door actieve additieven, wat de standtijd verlengt
• Snelle gereedschapswissel via het COMBIDISC-systeem
• Betrouwbare, veilige werking zonder slippen of loskomen
• Verhoogd gebruikscomfort door lage trillingen
Toepassingen
De COMBIDISC® CD CO-COOL slijpbladen worden gebruikt voor bewerkingen op metalen en technische legeringen. Ze zijn geschikt voor constructiestaal, koolstofstaal, gelegeerde staalsoorten en roestvast staal, evenals voor legeringen op basis van nikkel, kobalt, titaan en brons. Ook zachte aluminiumlegeringen kunnen worden bewerkt.
Typische toepassingen zijn ontbramen, egaliseren van oppervlakken, afschuinen, bewerken van lasnaden en stapsgewijs fijnslijpen. Ze worden gebruikt op machines met flexibele aandrijving, haakse slijpers (elektrisch of pneumatisch) en rechte slijpmachines. Deze gereedschappen vinden hun toepassing in metaalbewerkingsateliers, industrieel onderhoud en de verwerking van technische legeringen.
Typische toepassingen zijn ontbramen, egaliseren van oppervlakken, afschuinen, bewerken van lasnaden en stapsgewijs fijnslijpen. Ze worden gebruikt op machines met flexibele aandrijving, haakse slijpers (elektrisch of pneumatisch) en rechte slijpmachines. Deze gereedschappen vinden hun toepassing in metaalbewerkingsateliers, industrieel onderhoud en de verwerking van technische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 162,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
